{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo de proteção IP | IP 41 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil da caixa para monitor | 570 mm | |
Largura útil da caixa para monitor | 690 mm | |
Profundidade útil da caixa para monitor | 458 mm | |
diagonal máxima do monitor | 19 polegada | |
Altura da janela de visualização | 532 mm | |
Largura da janela de visualização | 552 mm | |
Altura útil da caixa para computador | 845 mm | |
Largura útil da caixa para computador | 700 mm | |
Profundidade útil da caixa para computador | 470 mm | |
Medidas da porta para impressora | 236×290 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Peso | 77 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Estación de trabajo de ordenador |
Número do artigo | 948112 DE | |
EAN/GTIN | 4062406073725 | |
Número do fabricante | 948112 DE |