{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.400 mm | |
Largura da área de base | 750 mm | |
Profundidade da área de base | 550 mm | |
Altura interior do compartimento para computador portátil | 85 mm | |
Largura interior do compartimento para computador portátil | 560 mm | |
Profundidade interior do compartimento para computador portátil | 275 mm | |
Peso | 23,5 kg | |
Tipo de produto | Púlpito para computador |
Número do artigo | 948042 M | |
EAN/GTIN | 4067263104902 | |
Número do fabricante | 948042 M |