Consola para computador M

N.º do artigo: 948040 M
Desconto
536,52 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.400 mm
Largura da área de base 750 mm
Profundidade da área de base 550 mm
Peso 17 kg
Tipo de produto Pupitre para ordenador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 948040 M
EAN/GTIN 4062406194482
Número do fabricante 948040 M

Descrição

Versão:

Adequada para PC e computador portátil. Suporte de ecrã para variante de PC com base no alojamento VESA, fixação à esquerda, à direita ou ao centro. Com uma superfície de armazenamento traseira (medida útil L×P: 545×220 mm) e uma prateleira que pode ser fixada (medida útil L×P: 570×300 mm).
Estrutura com unidade de deslocamento com 4 rodas orientáveis, 2 das quais com travões imobilizadores com ⌀ 125 mm.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, estrutura de base sempre antracite RAL 7016, revestido a pó.

Recomendação:

Para o alojamento de pastas, sistemas de ganchos e prateleiras que podem ser fixadas sem ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta