INFO Point com monitor de 24 polegadas, Tipo: S/DE

N.º do artigo: 948005 S/DE
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em > 8 semanas
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Altura 1.440 mm
Largura da área de base 616 mm
Profundidade da área de base 550 mm
Altura útil da caixa para computador 740 mm
Largura útil da caixa para computador 540 mm
Profundidade útil da caixa para computador 190 mm
Altura de trabalho do tabuleiro 930 mm
Largura do tabuleiro 600 mm
Profundidade do tabuleiro 300 mm
Profundidade do tabuleiro fechado 150 mm
Peso 63 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto INFO Point

Identificação e classificação

Número do artigo 948005 S/DE
Copiar
EAN/GTIN 4062406072421
Copiar
Número do fabricante 948005 S/DE
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O GARANT INFO Point é um moderno posto de trabalho com computador para indicar e processar informações digitais, registar dados e como estação de resposta com scanner de códigos de barras ligado (não incluído no volume de fornecimento).
O INFO Point tem uma caixa de chapa de aço robusta. Na parte frontal, a uma altura ergonómica, encontra-se uma prateleira articulada para depositar o teclado e o rato de computador. Abaixo da prateleira, e por detrás da porta com fechadura, podem ser alojados clientes de PC ou Linux no corpo. A prateleira e a porta podem ser fechadas com fechaduras de cilindro com pinos DOM. A ventilação necessária dos aparelhos localizados no corpo é garantida pelo passo de painel perfurado na parte traseira com uma perfuração □ 9×9 mm no passo de 37 mm. Também serve para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix.
Com monitor de 24 polegadas integrado.

Colocação:

Número de prateleiras na caixa para computador: 1

Pintura:

Corpo antracite RAL 7016, revestido a pó.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sobrecargar los cajones ni los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador. No transportar personas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person