INFO Point com monitor de 24 polegadas M/DE

N.º do artigo: 948005 M/DE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Altura 1.570 mm
Largura da área de base 616 mm
Profundidade da área de base 550 mm
Altura útil da caixa para computador 740 mm
Largura útil da caixa para computador 540 mm
Profundidade útil da caixa para computador 190 mm
Altura de trabalho do tabuleiro 1.060 mm
Largura do tabuleiro 600 mm
Profundidade do tabuleiro 300 mm
Profundidade do tabuleiro fechado 150 mm
Peso 65 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto INFO Point

Números de identificação e classificações

Número do artigo 948005 M/DE
EAN/GTIN 4062406212384
Número do fabricante 948005 M/DE

Descrição

Ejecución:

O GARANT INFO Point é um moderno posto de trabalho com computador para indicar e processar informações digitais, registar dados e como estação de resposta com scanner de códigos de barras ligado (não incluído no volume de fornecimento).
O INFO Point tem uma caixa de chapa de aço robusta. Na parte frontal, a uma altura ergonómica, encontra-se uma prateleira articulada para depositar o teclado e o rato de computador. Abaixo da prateleira, e por detrás da porta com fechadura, podem ser alojados clientes de PC ou Linux no corpo. A prateleira e a porta podem ser fechadas com fechaduras de cilindro com pinos DOM. A ventilação necessária dos aparelhos localizados no corpo é garantida pelo passo de painel perfurado na parte traseira com uma perfuração □ 9×9 mm no passo de 37 mm. Também serve para alojamento de ganchos e suportes Easyfix.
Com monitor de 24 polegadas integrado.
Unidade de deslocamento com 4 rodas orientáveis (⌀ 100 mm), 2 com travão de imobilização.

Colocación:

Número de prateleiras na caixa para computador: 1

Lacado:

Corpo antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta