{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura incluindo estrutura | 1.200 mm | |
altura livre | 1.100 mm | |
Largura do módulo em E | 78E | |
Profundidade da estrutura | 50 mm | |
Área de aplicação | Estante de gavetas | |
Tipo de produto | Porta de dois batentes |
Número do artigo | 946620 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197176820 | |
Número do fabricante | 946620 1200 |