{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 92 mm | |
Largura | 969 mm | |
Profundidade | 685 mm | |
Profundidade do braço cantilever | 220 mm | |
⌀ do tubo | 25 mm | |
Número de ganchos | 6 | |
Capacidade de carga | 20 kg | |
Área de aplicação | Estante | |
Peso | 9,8 kg | |
Tipo de produto | Dormente/travessa |
Número do artigo | 946132 54E | |
EAN/GTIN | 4045197880086 | |
Número do fabricante | 946132 54E |