Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Prateleira fendido 25

N.º do artigo: 946125 25

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 54×27 E
Largura 967 mm
Profundidade 548 mm
Largura em E 54E
Profundidade em E 27E
Altura frontal 25 mm
Área de aplicação Estante de gavetas
Modelo da prateleira prateleira de montagem fixa; prateleira plana; prateleira com ranhuras
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 946125 25
EAN/GTIN 4045197611161
Número do fabricante 946125 25

Descrição

Versão:

De chapa de aço com escoramentos transversais na parte inferior.
Prateleira padrão, versão económica, para pendurar. Capacidade de carga 150 kg.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

  • A prateleira também serve como base de fecho em combinação com os fechos centrais n.º 946405, 946425. É preparada no local para o alojamento de fechaduras de cilindro com pinos no painel.
  • As prateleiras com 25 mm de altura não podem ser combinadas com barras intermédias e finais.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta