{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.500 mm | |
Profundidade | 706 mm | |
Profundidade de campo em E | 36E | |
Largura da estrutura | 53 mm | |
Área de aplicação | Estante de gavetas | |
Tipo de produto | Bastidor vertical |
Número do artigo | 946000 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197175915 | |
Número do fabricante | 946000 2500 |