{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 275 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 11 | |
Altura útil | 845 mm | |
Frentes do armário | aberto | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | não | |
Peso | 39 kg | |
Tipo de produto | Armário com estante |
Número do artigo | 945009 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406331986 | |
Número do fabricante | 945009 1000 |