{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 275 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 11 | |
Altura útil | 1.845 mm | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes com janela de visualização | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Posicionamento do punho | central | |
Peso | 45 kg | |
Tipo de produto | Armário com estante |
Número do artigo | 945003 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406135614 | |
Número do fabricante | 945003 2000 |