{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.250 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 40 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil | 1.095 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tipo de tomada | F | |
Tensão nominal | 400 V | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Número de posições de encaixe | 24 | |
Número de tomadas tipo F | 24 | |
Peso | 95 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Armario de cargador batería |
Número do artigo | 944501 1250/DE | |
EAN/GTIN | 4062406073541 | |
Número do fabricante | 944501 1250/DE |