Armário de sistema com portas com dobradiças em chapa maciça equipado com caixas de arrumação 2000

N.º do artigo: 944221 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
2000
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 20
Altura útil 1.845 mm
Número de prateleiras 9
Frentes do armário Porta de dois batentes em chapa maciça
Peso 151 kg
Tipo de produto Armário com estante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 944221 2000
EAN/GTIN 4062406073503
Número do fabricante 944221 2000

Descrição

Ejecución:

Armário com estantes equipado com 40×20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Pode ser fechado com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Portas batentes de chapa maciça com painéis de suporte para o alojamento de caixas de armazenamento à vista e ganchos e suportes easyFix. Equipado com prateleiras e caixas de armazenamento à vista.
6 unidades de prateleiras com 65 kg de capacidade de carga.
3 unidades de prateleiras com 100 kg de capacidade de carga.

Colocación:

Número de caixas de armazenamento: 36 × n.º 963321 tam. SB6; 51 × n.º 963321 tam. SB5; 18 × n.º 963321 tam. SB4; 16 × n.º 963321 tam. SB3Z

Volumen de suministro:

Armário incluindo prateleiras e caixas de armazenamento à vista.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Capacidade de carga de cada porta: 8 kg.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta