Armário de armazenamento com janela de visualização portas com dobradiças 45

N.º do artigo: 944113 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de caixas transparentes Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 500
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 500 kg
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Largura 750 mm
Profundidade 275 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 11
Peso 72,5 kg
Tipo de produto Armario de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 944113 45
EAN/GTIN 4062406073459
Número do fabricante 944113 45

Descrição

Ejecución:

Armário de armazém equipado com 30×11G.
Caixas transparentes de plástico ABS transparente para o armazenamento sem pó. Retirada dos bens armazenados mediante tombamento da caixa transparente. Para fins de montagem, as caixas transparentes podem ser retiradas e empilhadas umas sobre as outras.
Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Colocación:

Número de caixas transparentes (L×P×A): 12 un.80×63×70 mm; 15 un.100×97×108 mm; 12 un.128×128×133 mm; 6 un.175×140×160 mm

Volumen de suministro:

Armário inclui caixas transparentes.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta