{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 500 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 275 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 11 | |
Peso | 72,5 kg | |
Tipo de produto | Armário de armazenamento |
Número do artigo | 944111 45 | |
EAN/GTIN | 4062406073428 | |
Número do fabricante | 944111 45 |