{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 80 kg | |
Material | galvanizado | |
Largura | 700 mm | |
Profundidade | 200 mm | |
Espessura | 35 mm | |
indicado para caixa de armazenamento | 4 × n.º 963321 tam. SB4 | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 944061 30 | |
EAN/GTIN | 4062406136451 | |
Número do fabricante | 944061 30 |