{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 65 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 250 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 600 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Largura em G | 40 | |
Profundidade em G | 16 | |
Altura útil | 445 mm | |
Largura útil | 950 mm | |
Profundidade útil | 325 mm | |
Número de prateleiras | 1 | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Peso | 31 kg | |
Tipo de produto | Armário de parede |
Número do artigo | 943903 40 | |
EAN/GTIN | 4062406136178 | |
Número do fabricante | 943903 40 |