{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 54×36 E | |
Altura | 50 mm | |
Largura | 1.024 mm | |
Profundidade | 695 mm | |
Largura em E | 54E | |
Profundidade em E | 36E | |
Painel traseiro amovível | não | |
Painel dianteiro amovível | não | |
Base recuada relativamente à caixa em mm | 30 mm | |
Tipo de produto | Base |
Número do artigo | 943640 | |
Número do fabricante | 943640 |