Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Armário de ferramentas completo com gavetas 75 kg 1050/9A

N.º do artigo: 943206 1050/9A

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura útil mm/modelo Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Auxiliar de fixação: Punch out
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Auxiliar de fixação Punch out
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura×profundidade em E 36×36 E
Altura 1.150 mm
Largura 717 mm
Profundidade 725 mm
Largura em E 36 E
Profundidade em E 36 E
Altura útil 1.050 mm
Altura útil para gavetas 1050 mm
Largura útil da gaveta 612 mm
Profundidade útil da gaveta 612 mm
Número de gavetas 9
Peso 171 kg
Tipo de produto Armário de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 943206 1050/9A
EAN/GTIN 4045197460042
Número do fabricante 943206 1050/9A

Descrição

Ejecución:

Caixa de armário conforme descrito no n.º 943001.
Gavetas conforme descrito no n.º 943011 e n.º 943021.
Gaveta com capacidade de carga de 75 kg.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, gavetas azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

  • Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.
  • Para conjuntos de material de separação para gavetas completas, ver parte 96.

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta