{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Auxiliar de fixação | Punch out | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura×profundidade em E | 36×36 E | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 717 mm | |
Profundidade | 725 mm | |
Largura em E | 36 E | |
Profundidade em E | 36 E | |
Altura útil | 900 mm | |
Altura útil para gavetas | 900 mm | |
Largura útil da gaveta | 612 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 612 mm | |
Número de gavetas | 9 | |
Peso | 161 kg | |
Tipo de produto | Armário de ferramentas |
Número do artigo | 943201 900/9A | |
EAN/GTIN | 4045197676283 | |
Número do fabricante | 943201 900/9A |