{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 50 mm | |
Série | Multifix | |
Altura | 89 mm | |
Largura útil | 590 mm | |
Capacidade de carga | 50 kg | |
Peso | 1,7 kg | |
Tipo de produto | Calha Multifix |
Número do artigo | 943170 28 | |
EAN/GTIN | 4062406586287 | |
Número do fabricante | 943170 28 |