Prateleira inclinada para extração 12G 20

N.º do artigo: 943163 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

espuma indicada em G Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Área útil da gaveta em G: 24×20
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Área útil da gaveta em G 24×20
Material galvanizado
Profundidade 600 mm
Largura em G 20
Altura útil 26 mm
Largura útil 500 mm
Profundidade útil em G 24
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 943163 20
EAN/GTIN 4062406586270
Número do fabricante 943163 20

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço galvanizado, em ambos os lados com rebordo virado para cima.
Inclui 4 buchas de plástico easyFix para aparafusar em estruturas extraíveis verticais. Adequado para o alojamento de insertos de espuma rígida eForm.

Idóneo para:

Para armário vertical n.º 943102, 943112, 943115.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta