{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da extração vertical | 350 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 37 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil da extração vertical | 691 mm | |
Largura útil da extração vertical | 300 mm | |
Profundidade útil da extração vertical | 600 mm | |
Número de extrações | 2 | |
Tipo de armário | Armario base | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Modelo da extração vertical | sin apoyo | |
ComfortClose | não | |
Peso | 107 kg | |
Tipo de produto | Armario vertical |
Número do artigo | 943112 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406586119 | |
Número do fabricante | 943112 1000 |