{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | R36E | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda fixa | 100 mm | |
⌀ da roda orientável | 100 mm | |
capacidade de carga máxima total | 600 kg | |
Sentido de funcionamento | Direção da largura do armário | |
Tipo de produto | Rolo |
Número do artigo | 942947 R36E | |
EAN/GTIN | 4045197526366 | |
Número do fabricante | 942947 R36E |