Corrediças para gaveta (par), Capacidade de carga: 75kg

N.º do artigo: 942902 75
Copiar
Definir preço 2 Peça (28,26 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 48 mm
Comprimento 685 mm
para série a partir do ano de fabricação 08/2008
adequado para profundidade do armário em E 36 E
Capacidade de carga 75 kg
Tipo de produto Calha de guiamento

Identificação e classificação

Número do artigo 942902 75
Copiar
EAN/GTIN 4045197527004
Copiar
Número do fabricante 942902 75
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas com uma profundidade de 36 E.
Para a série a partir do ano de fabricação de 08/2008 até 08/2019.
Calhas de guiamento para gavetas com 75 kg de capacidade de carga para gavetas e prateleiras extraíveis.

Material fornecido:

Calhas em U, calhas extensíveis com 2 clipes de retenção de plástico.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person