{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Auxiliar de fixação | Punch out | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura×profundidade em E | 27×27 E | |
Altura | 700 mm | |
Largura | 565 mm | |
Profundidade | 572 mm | |
Largura em E | 27 E | |
Profundidade em E | 27 E | |
Altura útil | 600 mm | |
Altura útil para gavetas | 600 mm | |
Peso | 36 kg | |
Tipo de produto | Caixa de armário de ferramentas |
Número do artigo | 942801 600 | |
EAN/GTIN | 4045197875761 | |
Número do fabricante | 942801 600 |