Armário grande / resistente com Porta de correr com janela de visualização 800

N.º do artigo: 942767 800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.600
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.600
Regulação da altura no sistema de encaixe 25
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Largura 2.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 80
Profundidade em G 28
Altura útil 663 mm
Versão para equipamento personalizado
Tipo de armário Armário base
Frentes do armário Porta de correr com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho superior
Peso 125 kg
Tipo de produto Armário de grande capacidade

Números de identificação e classificações

Número do artigo 942767 800
EAN/GTIN 4062406595920
Número do fabricante 942767 800

Descrição

Ejecución:

Armário sem equipamento com 80×28G. Gavetas adequadas: 36×20G (encomendar separadamente).
Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942530942610 e grupo 95.
Só pode ser usado como armário para cargas pesadas com a prateleira para cargas pesadas n.º 942610.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta