{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.600 | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 900 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 60 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil | 763 mm | |
Versão | para equipamiento personalizado | |
Tipo de armário | Armario base | |
Frentes do armário | Puerta corredera con ventana | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Posicionamento do punho | arriba | |
Peso | 113 kg | |
Tipo de produto | Armario de gran capacidad |
Número do artigo | 942747 900 | |
EAN/GTIN | 4062406595890 | |
Número do fabricante | 942747 900 |