Armário grande / resistente com Porta de dois batentes com janela de visualização 2000

N.º do artigo: 942703 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.600
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.600
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 28
Altura útil 1845 mm
Versão para equipamento personalizado
Tipo de armário Armário base
Frentes do armário Porta de dois batentes com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho central
Peso 107 kg
Tipo de produto Armario de gran capacidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 942703 2000
EAN/GTIN 4062406072636
Número do fabricante 942703 2000

Descrição

Versão:

Armário sem equipamento com 30×28G. Gavetas adequadas: 26×24G (encomendar separadamente).
Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942530942610 e grupo 95.
Só pode ser usado como armário para cargas pesadas com a prateleira para cargas pesadas n.º 942610.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta