Prateleira resistente 40

N.º do artigo: 942610 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
266 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura de armário/compartimento em G Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 200
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 200 kg
Material galvanizado
Largura 950 mm
Profundidade 625 mm
Espessura 40 mm
Tipo de produto Estante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 942610 40
EAN/GTIN 4062406135966
Número do fabricante 942610 40

Descrição

Ejecución:

Prateleiras de chapa de aço galvanizado, versão reforçada para 200 kg de capacidade de carga.

Idóneo para:

Armários n.º 942301942367, n.º 942701942767, n.º 942801942867.

Volumen de suministro:

Prateleira com suportes.

Nota:

Tam. 30 e tam. 40 adequados para armários com largura de 60G e 80G, por estes terem 2 compartimentos.
Observar a capacidade de carga total do armário.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta