Gaveta para armários de grande capacidade/de cargas pesadas com porta de batentes Largura 40G 125

N.º do artigo: 942573 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×24G
Altura útil 100 mm
Largura útil 900 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Largura útil em G 36
Profundidade útil em G 24
Peso 8 kg
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 942573 125
EAN/GTIN 4062406067823
Número do fabricante 942573 125

Descrição

Ejecución:

Gavetas para montagem em armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine com portas batentes.
Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Idóneo para:

Armários n.º 941001941033, n.º 942301942323, n.º 942701942723, n.º 942802942824.

Lacado:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Tam. 30 e tam. 40 adequados para armários com largura de 60G e 80G, por estes terem 2 compartimentos.
As gavetas não são adequadas para armários de portas deslizantes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta