{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 60 kg | |
Material | galvanizado | |
Largura | 700 mm | |
Profundidade | 625 mm | |
Largura útil | 700 mm | |
Profundidade útil | 660 mm | |
Espessura | 35 mm | |
Área de aplicação | Armário de grande capacidade | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 942550 30 | |
EAN/GTIN | 4062406135935 | |
Número do fabricante | 942550 30 |