Prateleira com suportes 100 kg 40

N.º do artigo: 942530 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
397 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura de armário/compartimento em G Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Material galvanizado
Largura 950 mm
Profundidade 625 mm
Espessura 35 mm
Área de aplicação Armario de gran capacidad
Tipo de produto Estante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 942530 40
EAN/GTIN 4062406135928
Número do fabricante 942530 40

Descrição

Idóneo para:

Armários n.º 941001941077, n.º 942701942767.

Volumen de suministro:

Prateleira com suportes.

Nota:

Tam. 30 e tam. 40 adequados para armários com largura de 60G e 80G, por estes terem 2 compartimentos.
Prateleiras não adequadas para armários para cargas pesadas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta