{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 200 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.600 kg | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 80 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil | 1.845 mm | |
Número de prateleiras | 10 | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Posicionamento do punho | superior | |
Peso | 312 kg | |
Tipo de produto | Armário de cargas pesadas |
Número do artigo | 942365 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406072575 | |
Número do fabricante | 942365 2000 |