Rodillos en espiral PREMIUM*** 100 x 100 x 19,1 mm A BASTO C X 60

N.º do artigo: 94223
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 94223
EAN/GTIN 9003170942232
Número do fabricante 94223
Número L L50140 2035

Descrição

Descripción:

La forma patentada de los rodillos espirales PREMIUM le permite trabajar de forma fácil y cómoda sin desviación lateral en superficies complejas de acero, acero fino y metales no ferrosos. Las impresiones típicas de rodillos en la pieza de trabajo son cosa del pasado con este rodillo, lo que aumenta significativamente la productividad, ya que los procesos de molienda no tienen que repetirse. Además, las vibraciones se reducen significativamente y la carga de trabajo se minimiza. Trabajar con esta herramienta de una manera cómoda e intuitiva no requiere una gran familiarización, puede lograr los mejores resultados de inmediato.

Característica:

  • Forma: Tela espiral y disco fieltro
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UN GRUESO C X 60
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Manejo sencillo: Incisiones espirales para una aplicación muy simple, especialmente para usuarios sin experiencia
  • Resultados consistentes
  • La vida de servicio más alta

Aplicación:

  • Para procesos de limpieza, acabado, pulido o molienda general en superficies irregulares o curvas

Recomendación:

  • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
  • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
  • Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de varias piezas de trabajo
  • Tamaño de grano 60/80: Para acabado de superficie más grueso
  • Tamaño de grano 120/180: Para acabado de superficie fino

Características especiales:
  • Mejores resultados superficiales y vida útil
  • Sin marcas de rodillos
  • Trabajo cómodo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta