{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da extração vertical | 80 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 40 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil da extração vertical | 1.690 mm | |
Profundidade útil da extração vertical | 635 mm | |
Número de painéis perfurados | 4 | |
Versão | Armario vertical de pared perforada | |
Tipo de armário | Armario base | |
Peso | 272 kg | |
Tipo de produto | Armario vertical |
Número do artigo | 942031 2000/4 | |
EAN/GTIN | 4062406135430 | |
Número do fabricante | 942031 2000/4 |