{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 60 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil | 1845 mm | |
Versão | para equipamento personalizado | |
Tipo de armário | Armário base | |
Frentes do armário | Porta de correr em chapa maciça | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Posicionamento do punho | central | |
Peso | 130 kg | |
Tipo de produto | Armário de prateleiras |
Número do artigo | 940885 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406071202 | |
Número do fabricante | 940885 2000 |