Armário básico com Portas de dois batentes em chapa maciça 900

N.º do artigo: 940801 900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 900 mm
Largura 500 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 20
Altura útil 745 mm
Versão para equipamento personalizado
Tipo de armário Armário base
Frentes do armário Porta de dois batentes em chapa maciça
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho superior
Peso 30 kg
Tipo de produto Armário de prateleiras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940801 900
EAN/GTIN 4062406070410
Número do fabricante 940801 900

Descrição

Ejecución:

Armário sem equipamento com 20×20G. Gavetas adequadas: 16×16G (encomendar separadamente)
Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501940710 e grupo 95.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta