{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 250 mm | |
Espessura | 28 mm | |
Tipo de produto | Painel perfurado |
Número do artigo | 940705 S | |
EAN/GTIN | 4062406068462 | |
Número do fabricante | 940705 S |