Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 40G 75

N.º do artigo: 940652 75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×14G
Altura útil 50 mm
Largura útil 900 mm
‌Profundidade útil 350 mm
Largura útil em G 36
Profundidade útil em G 14
Peso 8 kg
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940652 75
EAN/GTIN 4062406281465
Número do fabricante 940652 75

Descrição

Ejecución:

Gavetas para montagem em armários com portas deslizantes e de persianas GridLine. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Idóneo para:

Armários n.º 940089, n.º 940109, n.º 940165940237, n.º 940885940907.

Lacado:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Não permite subdividir com réguas separadoras ranhuradas devido à base da gaveta ser fechada.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta