{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 26×14G | |
Altura útil | 175 mm | |
Largura útil | 650 mm | |
Profundidade útil | 350 mm | |
Largura útil em G | 26 | |
Profundidade útil em G | 14 | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de produto | Gaveta |
Número do artigo | 940651 200 | |
EAN/GTIN | 4062406281441 | |
Número do fabricante | 940651 200 |