Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G 100

N.º do artigo: 940642 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×16G
Altura útil 75 mm
Largura útil 900 mm
‌Profundidade útil 400 mm
Largura útil em G 36
Profundidade útil em G 16
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Área de aplicação Armário de prateleiras
Peso 11 kg
Tipo de produto Cajón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940642 100
EAN/GTIN 4062406068332
Número do fabricante 940642 100

Descrição

Versão:

Gavetas para montagem em armários GridLine. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Indicado para:

Armários n.º 940001940103, n.º 940111940113, n.º 940801940843.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Não adequada para a montagem em armários de portas deslizantes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta