Prateleira 200 kg 50

N.º do artigo: 940590 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura de armário/compartimento em G Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 200
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 200 kg
Material galvanizado
Largura 1.200 mm
Profundidade 425 mm
Espessura 40 mm
Altura de montagem 125 mm
Área de aplicação Armário de cargas pesadas
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940590 50
EAN/GTIN 4062406134891
Número do fabricante 940590 50

Descrição

Ejecución:

Prateleira galvanizada com maior capacidade de carga.

Idóneo para:

Armários n.º 940001940217, n.º 940801940907.

Volumen de suministro:

1 par de alojamentos universais com prateleira de 2 peças.

Nota:

Tam. 30 e tam. 40 adequados para armários com largura de 60G e 80G, por estes terem 2 compartimentos.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta