{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil | 650 mm | |
Profundidade útil | 400 mm | |
Largura útil em G | 26 | |
Profundidade útil em G | 16 | |
Tipo de produto | Prateleira extraível |
Número do artigo | 940572 30 | |
EAN/GTIN | 4062406134983 | |
Número do fabricante | 940572 30 |