Prateleira inclinada 30

N.º do artigo: 940560 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura de armário/compartimento em G Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 60
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 60 kg
Material galvanizado
Largura 700 mm
Profundidade 425 mm
Largura útil 700 mm
‌Profundidade útil 447 mm
Área de aplicação Armario de estantes
Tipo de produto Estante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940560 30
EAN/GTIN 4062406134914
Número do fabricante 940560 30

Descrição

Nota:

Tam. 30 e tam. 40 adequados para armários com largura de 60G e 80G, por estes terem 2 compartimentos.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta