{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Material | galvanizado | |
Largura | 950 mm | |
Profundidade | 425 mm | |
Área de aplicação | Armario de estantes | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 940550 40 | |
EAN/GTIN | 4062406134815 | |
Número do fabricante | 940550 40 |