{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 1.250 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 50 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil | 845 mm | |
Número de prateleiras | 2 | |
Tipo de armário | Armário superior | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Posicionamento do punho | inferior | |
Peso | 89 kg | |
Tipo de produto | Armário de prateleiras |
Número do artigo | 940131 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406069131 | |
Número do fabricante | 940131 1000 |