{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Área útil da gaveta em G | 26×16 | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 26×16G | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil | 845 mm | |
Largura útil da gaveta | 650 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 400 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 26 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 16 | |
Número de gavetas | 1 | |
Número de prateleiras | 2 | |
Tipo de armário | Armario sobrepuesto | |
Frentes do armário | Puerta batiente de chapa maciza | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Posicionamento do punho | abajo | |
Peso | 53 kg | |
Tipo de produto | Armario de estantes |
Número do artigo | 940071 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406067687 | |
Número do fabricante | 940071 1000 |