Armário básico com gaveta, Portas de dois batentes com janela de visualização 900

N.º do artigo: 940023 900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 16×16

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 16×16
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 16×16G
Altura 900 mm
Largura 500 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 20
Altura útil 745 mm
Largura útil da gaveta 400 mm
Profundidade útil da gaveta 400 mm
Largura útil da gaveta em G 16
Profundidade útil da gaveta em G 16
Número de gavetas 1
Número de prateleiras 1
Tipo de armário Armario base
Frentes do armário Porta de dois batentes com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho superior
Peso 39 kg
Tipo de produto Armario de estantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940023 900
EAN/GTIN 4062406067250
Número do fabricante 940023 900

Descrição

Versão:

Armário equipado com 20×20G, com gavetas 16×16G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.
Altura frontal da gaveta de 125 mm.

Material fornecido:

Armário incluindo prateleiras e gaveta.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501940710 e grupo 95.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta