Yunque de recambio para 94 55 200

N.º do artigo: 94 59 200 02
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 94 59 200 02
EAN/GTIN 4003773080923
Número do fabricante 94 59 200 02
Número L L70010 2319

Descrição

Descripción:

  • corte por tracción contra una base firme para cortar sin aplastar materiales blandos como, por ejemplo, perfiles de goma, PVC, cuero, madera, mangueras, etc.
  • corta material plano hasta un máximo de 40 mm de ancho y 7,5 mm de alto

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta